Mirona Fit R : l’armature industrielle ronde
L’armature industrielle ronde Mirona Fit R est idéale pour la rénovation, grâce à ses nombreuses versions et à sa suspension à un point. Une interface Zhaga (en option) permet d'intégrer des capteurs et la gestion d’éclairage. Cette gamme se distingue par son efficacité énergétique élevée (jusqu’à 187lm/W), sa longue durée de vie (jusqu’à 100 000h) et sa qualité d'éclairage exceptionnelle. Avec son design intelligent, elle est particulièrement maniable. Grâce au câble d’alimentation prémonté, toutes les versions sont immédiatement prêtes à l'emploi. Mirona Fit : des dimensions minimales pour une puissance maximale
Humidité, étincelles, vibrations : Mirona Fit a été développée pour une utilisation dans des conditions extrêmes. Cette solution robuste assure un éclairage homogène, de qualité et sans éblouissement, même à des hauteurs élevées et à des flux lumineux importants. Mirona Fit réduit les coûts d'entretien et garantit un fonctionnement durable sans interruption, grâce à une durée de vie de 100 000h (ta 50°C). La version SPO résistante aux chocs de balles (20 joules) assure un éclairage performant et de qualité dans les salles de sport. Mirona Fit BS : l’armature industrielle économique
Avec Mirona Fit BS, le remplacement d’armatures industrielles conventionnelles est rapide, simple et sûr. Cette solution peut être équipée d’un capteur PIR (version EasyAir) pour la mise en réseau et le pilotage des luminaires par radio. La gamme Mirona Fit est particulièrement durable : développement et production en Allemagne, circuits courts, approvisionnement en matières premières qui préserve les ressources, respect de normes environnementales strictes et concept de recyclage responsable.