U-Remote

L’industrie cherche constamment à optimiser ses processus pour gagner en productivité. L’accès à distance, la compacité, la rapidité d’implémentation, la maintenance prédictive sont des leviers considérables.
La gamme u-remote (disponible en IP20 et IP67) est réputée pour répondre parfaitement à ces exigences. Elle allie ergonomie, modularité et facilite la maintenance.

U-remote : Plus de performances. Simplement.

Système modulaire hautement performant :

  • Compacité unique
  • Jusqu’à 15% d’efforts en moins
  • Fonctionnement -20°C et + 60°C

Automatisation

  • Web-server intégré facilitant la mise en service et les opérations de diagnostic
  • Migration flexible des E/S déportées grâce à ses coupleurs (8 bus de terrain)
  • De nombreux agréments répondant à tous types d’applications industrielles

Visualisation & Digitalisation

  • Des LED sur chaque module et chaque voie pour une identification immédiate des états
  • Un code couleur spécifique garantissant un câblage efficace et rapide
  • Un QR-code sur chaque module pour un accès rapide à la documentation numérique

Gain de place

  • Design compact de 11,5 mm permettant un gain de place de 30% dans les armoires
  • Séparation des bus d’entrées/sorties réduisant le nombre de modules d’alimentations
  • Technologie PUSH IN vous garantissant un câblage sûr, rapide et sans le moindre outil