gesis® NRG bus d’énergie

Pour tous les bâtiments fonctionnels, le système de câbles plats NRG de la gamme gesis® est un choix judicieux, car il combine tous les avantages d’une installation électrique moderne décentralisée et répond aux exigences qui caractérisent la gamme de Wieland Electric : rapide, flexible et sûr.

  • Distribution décentralisée de l’énergie et des données
  • Modularité, flexibilité, compacité
  • Réduction globale des coûts de -70%

Câble plat gesis®

Le câble plat gesis® NRG combiné avec les systèmes de connecteurs GST18 et RST® (IP69) satisfont à toutes les exigences des installations fixes et vous permet de créer facilement des dérivations sans couper ni dénuder le câble. Vous optez pour une pose flexible, peu encombrante en intégrant tous les équipements dans le respect des normes et prescriptions en vigueur. Dans les bâtiments fonctionnels, le système de câbles plats gésis® NRG est idéal pour la distribution combinée et décentralisée d’énergie et de données (KNX, SMI, DALI, …).

AVANTAGES

  • Planification et installation faciles et rapides
  • Compatible avec les connecteurs plats (GST) ou ronds (RST) avec une interface, adaptateurs et alimentations câble plat robustes et pratiques
  • Pas de dénudage nécessaire pour les raccorder
  • Systèmes enfichables
  • Peu de références différentes, compatibles entre elles
  • Économies d’énergie grâce au câblage triphasé

Applications

Les principales applications : Immeubles de bureaux, groupes scolaires, entrepôts, commerces, magasins, hôtels, secteur santé, salles blanches, restaurants, automatisation des espaces. En neuf ou en rénovation.,En résumé : Tout type d’environnement qui nécessite une installation électrique rapide, des interventions en un temps record et sans arrêt d’exploitation.