Podis®CON bus d’énergie IP65

Les points de charge pour voitures électriques se multiplient pour faire face au nombre croissant de voitures électriques mises en circulation. Avec le bus d’énergie décentralisé podis®CON, Wieland Electric, leader de la connexion électrique rapide, sûr et flexible depuis plus de 100 ans, propose une solution globale et simple pour aménager des aires de charge dans n’importe quel environnement.

  • Rapide, coûts d’installation faibles, gain de temps à l’installation
  • Flexible, entièrement extensible
  • Sécurité, qualité de contact durable

PODIS® : une distribution d’énergie simple, flexible et évolutive

Avec podis® vous optez pour un système approuvé, modifiable et extensible aisément : ce système de distribution d’énergie décentralisé permet de connecter une multitude de stations de charge avec une seule alimentation.
Cela fait gagner du temps lors de l’installation, requiert moins de câbles et réduit significativement la taille de l’armoire de distribution.

Flexibilité maximale pour vos stations de charge

Ce procédé permet de placer les modules de dérivation d’énergie n’importe où et à tout moment sur la ligne. Des extensions des stations de charge sont ainsi possibles simplement et sans grand investissement.
La technologie des contacts traversants des modules podis rend totalement inutile la découpe et le dénudage du câble.

Une distribution d’énergie homogène et performante

Pour un équilibre idéal de la charge sur le bus d’énergie, l’alimentation du bus d’énergie peut être positionné librement, même au milieu. Cela permet d’augmenter le nombre de stations de charge sur une section sans surcharger le câble.
L’indice de protection élevé des composants homologués et approuvés permet de raccorder des stations de charge partout en un temps record.