RST®

Wieland Electric est déjà connu pour sa gamme gesis®, depuis plus de 40 ans, en matière de pré-câblage électrique plug & play du bâtiment pour son utilisation simple, fiable et sûr. Et pour répondre aux différents besoins des professionnels, la gamme RST® est spécialement conçue pour une installation sûre dans les conditions les plus difficiles comme en extérieur, et étanche IP66/68/69.

  • + Étanche. IP66/68/69.
  • + Rapide. +70% de gain de temps et de coûts.
  • + Flexible. Modifiable et réutilisable.
  • + Sûr. Pas d’erreur de câblage possible.
RST® CLASSICRST® CLASSIC
RST® MINIRST® MINI
RST® MICRORST® MICRO
RST® POWERRST® POWER

Le standard pour tous vos raccordements électriques

La gamme RST® ultra polyvalent de Wieland Electric rentre en scène pour les technologies d'éclairage et à toute application exigeant compacité et gain d'espace. Les connecteurs enfichables de 2 à 7 pôles, RST Classique (jusque 6mm² et 25A), RST Mini (jusque 1,5mm² et 16A), RST Micro (jusque 1mm² et 8A), et RST Power (jusque 16mm² et 50A) sont adaptés aux besoins les plus variés et associe des embases avec des IP66, IP69K et IP68 (3 m ; 2 h). Conformément à la norme CEI 61535, ces connecteurs satisfont les exigences de sécurité les plus strictes.

En indoor et outdoor

Les gammes gesis® et RST® ne sont pas de simples connecteurs mais c’est aussi tout un système d'installation composé de divers éléments préfabriqués et testés en usine : connexions de périphériques, câbles surmoulés et blocs de distribution complètent la liste des options. Les connecteurs enfichables en deux parties se distinguent par leur rapidité de montage, tandis que deux types de codages (mécanique et couleur) empêchent toute erreur de connexion. Le RST Power est utilisé dans les applications comme par exemple les Data Center et dans l’industrie pour connecter des machines de forte puissance.

Un service de A à Z

Chez Wieland on considère que notre plus value pour nos clients doit commencer déjà au moment de la naissance des chantiers. Avec le logiciel gratuit GESIS® PLAN, Wieland Electric propose un outil incontournable pour la planification simple d’installations électriques enfichables gesis® et RST®. Cet outil de planification, basé sur les données de construction CAO, peut être utilisé pour générer des projets d’installation ainsi que des listes de pièces avec les références. Encore une fois, c’est simple, rapide et sûr !
Cliquez, c’est branché.