yokis-up-header yokis-up-header-mobile

YOKIS RADIO ZIGBEE UP

La gamme UP offre une installation simplifiée, évolutive et hautement performante. Son réseau Mesh lui assure une portée radio optimisée et une stabilité maximale. 100 % sans fil et sans travaux, elle s’adapte aussi bien à la rénovation qu'à la construction neuve. Ses micromodules ultra-compacts s'intègrent facilement derrière un interrupteur ou dans un tableau électrique, pour une installation discrète et efficace. Le paramétrage est simple, rapide et intuitif via l’application UP2PRO. De plus, elle assure une compatibilité avec les écosystèmes certifiés Zigbee 3.0.

  • Câblage simplifié
  • Paramétrage facile via Bluetooth
  • Ultra-compacte
Télérupteur encastré 2000W

Télérupteur encastré 2000W

Le télérupteur MTR2000E-UP permet de piloter tous types de charges (éclairages, portail, gâches, VMC etc.) jusqu’à 2000W grâce à son contact libre de potentiel. Pilotable depuis une ou plusieurs commandes filaires ou radios. Temporisable de 2 secondes à 4 heures. Gestion de commande en local et/ou à distance via l’application de pilotage de l’habitat YnO UP (le pilotage à distance nécessite la passerelle réf : GATE-UP).

Emetteur encastré 2 canaux

L’emetteur E2BP-UP permet de transformer n’importe quel appareillage du marché équipé d’une phase et d’un neutre en émetteur Radio Zigbee. Il dispose de 2 canaux indépendants. Il offre la possibilité de piloter n’importe quel récepteur Radio Zigbee de la gamme UP ainsi que de créer des commandes centralisées. Enfin, il permet de lancer un scénario depuis l'application YnO UP (fonctionnalité nécessitant une passerelle connectée GATE-UP). Disponible en version alimenté 230V réf. E2BPA-UP

Emetteur encastré 2 canaux
Installation simplifiée

Installation simplifiée

L’application UP2PRO offre un paramétrage simple, rapide et intuitif. Le mode Bluetooth et le QRCode à l’arrière des produits permettent une configuration simplifiée via un simple smartphone. L’application est disponible sur Androïd et Ios, sur smartphone et tablette.

Le réseau Mesh assure une stabilité maximale : tous les modules appartiennent au même réseau assurant une couverture radio optimisée.

YOKIS RADIO ZIGBEE UP

La gamme UP offre une installation simplifiée, évolutive et hautement performante. Son réseau Mesh lui assure une portée radio optimisée et une stabilité maximale. 100 % sans fil et sans travaux, elle s’adapte aussi bien à la rénovation qu'à la construction neuve. Ses micromodules ultra-compacts s'intègrent facilement derrière un interrupteur ou dans un tableau électrique, pour une installation discrète et efficace. Le paramétrage est simple, rapide et intuitif via l’application UP2PRO. De plus, elle assure une compatibilité avec les écosystèmes certifiés Zigbee 3.0.

  • Câblage simplifié
  • Paramétrage facile via Bluetooth
  • Ultra-compacte
Eclairage Eclairage
Volets Roulants Volets Roulants
Chauffage Chauffage
Emetteur/Télécommande Emetteur/Télécommande
Contrôleur domotique Contrôleur domotique
Clé de paramétrage Clé de paramétrage
Télérupteur encastré 2000W

Le télérupteur MTR2000E-UP permet de piloter tous types de charges (éclairages, portail, gâches, VMC etc.) jusqu’à 2000W grâce à son contact libre de potentiel. Pilotable depuis une ou plusieurs commandes filaires ou radios. Temporisable de 2 secondes à 4 heures. Gestion de commande en local et/ou à distance via l’application de pilotage de l’habitat YnO UP (le pilotage à distance nécessite la passerelle réf : GATE-UP).

Emetteur encastré 2 canaux

L’emetteur E2BP-UP permet de transformer n’importe quel appareillage du marché équipé d’une phase et d’un neutre en émetteur Radio Zigbee. Il dispose de 2 canaux indépendants. Il offre la possibilité de piloter n’importe quel récepteur Radio Zigbee de la gamme UP ainsi que de créer des commandes centralisées. Enfin, il permet de lancer un scénario depuis l'application YnO UP (fonctionnalité nécessitant une passerelle connectée GATE-UP). Disponible en version alimenté 230V réf. E2BPA-UP

Installation simplifiée

L’application UP2PRO offre un paramétrage simple, rapide et intuitif. Le mode Bluetooth et le QRCode à l’arrière des produits permettent une configuration simplifiée via un simple smartphone. L’application est disponible sur Androïd et Ios, sur smartphone et tablette.

Le réseau Mesh assure une stabilité maximale : tous les modules appartiennent au même réseau assurant une couverture radio optimisée.