0 Produit(s)
Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation

Toujours plus performant pour répondre aux nouvelles exigences portées par l’évolution à venir de la norme câble XP C 93531-17 (édition 2019), mais pas seulement…

Déjà porté par les arrêtés du 03 août 2016 ainsi que la norme XP C 90483 pour s’affranchir du câblage coaxial tout en transmettant en simultané l’ensemble des applications Ethernet et Multimédia du logement, le nouveau câble Acohome Grade 3 TV s’est doté de nouveaux atouts qui en font un produit unique sur le marché :

  • Performance au feu améliorée – Euroclasse Cca-s1, d1, a1 – suivant le Règlement sur les Produits de Construction (RPC)
  • Compatibilité électromagnétique (CEM) renforcée et en conformité avec la norme (au moins jusqu’à 2150MHz)
  • Aucune perte de signal avant 2150 MHz sur la courbe d’atténuation en lien avec les nouvelles exigences normatives
  • Souplesse et facilitée d’installation grâce à sa nouvelle conception (plus léger, rayon de courbure réduit, câble oblong et souplesse de la gaine)

Le câblage minimum dans le logement neuf ainsi que les rénovations lourdes reste le Grade 2 TV en remplacement du câble coaxial. Le Grade 3 TV apporte encore plus de confort et d’évolutivité pour le logement.

RAPPELS : CE QUE DISENT L’ARRÊTÉ DU 3 AOÛT 2016 ET LA NORME XP C 90 483 (édition 2016)

Arrêté du 3 août 2016 : L’installation intérieure de communication permet l’accès au téléphone, aux services de communication audiovisuelle (télévision terrestre, satellite et réseaux câblés) et aux données numériques (réseau internet avec un débit d’au moins 1 Gbit/s).

  • Ce qui a changé : le câblage coaxial n’est plus nécessaire. Le câble 298 (Grade 1) n’est plus autorisé pour les logements neufs ou la rénovation lourde.

Norme XP C 90 483 édition 2016 : Elle intègre les évolutions des besoins et application ainsi que les obligations de l’arrêté du 3 août 2016. Les systèmes de câblage sont désormais simplifiés avec un câble Grade 2 TV (1 Gbits/s) ou Grade 3 TV (10 Gbits/s) et universel.

  • Ce qui change : le câblage minimum dans le logement devient le câble Grade 2TV.

NOUVEAUTÉ : ÉVOLUTION À VENIR DE LA NORME PRODUIT XP C 93531-17

Durcissement de la norme de 30 dB sur la protection électromagnétique avec le passage d’un affaiblissement de couplage de 55 dB à 85 dB pour une meilleure immunité électromagnétique.

  • Intérêt : Eviter une perturbation du signal TV (TNT, SATELLITE) par la multiplication des réseaux sans fil dans les logements (WiFI, 4G/5G à venir, …)

Durcissement de la norme sur les performances au feu avec le passage à l’euroclasse Cca-s1,d1,a1 pour répondre à l’arrêté du 3 août 2016.

ACOR7900A-C100

ACOHOME GRADE 3 TV 4P LSOH COURONNE 100m IVOIRE

ACOR7900A-RB250

Grade 3 TV 4P LSOH-FR Box 250m Ivoire Cca

ACOR7900A-T500

ACOHOME GRADE 3 TV 4P LSOH TOURET 500m IVOIRE