Collier Colson noir protégé ultraviolet denture extérieure larg.9mm, long. 498mm

Main media

Caractéristiques principales

  • largeur de bande 9 mm
  • matériau plastique
  • longueur de bande 498 mm
ICON

Legrand - Collier à denture extérieure Colson noir protégé ultraviolet - longueur 498mm

 
 

Détails du produit

Collier Colson noir protégé ultraviolets
A denture extérieure - Largeur : 9mm - Longueur à plat : 498mm - Ø de serrage maximum : 140mm - Ø de serrage minimum : 74mm - Tenue à l'arrachement : 53kg
La zone temporaire (avec flèches) permet la mise en attente des colliers avant le serrage définitif - La zone d'encliquetage manuelle permet de réduire l'effort d'insertion avant le serrage definitif sur la zone mécanique avec l'outil ref 031996
Têtes ergonomiques avec des courbes douces pour plus de confort lors de la manipulation - Tête simple - Performance de la tenue à l'arrachement - Nouvelle ergonomie permettant de réduire les efforts lors de la mise en œuvre
Resistance aux UV, aux agents chimiques, à la temperature - Température maximum en usage permanent: 85°C - Température minimum en usage permanent (collier installé):
-40°C - Température minimum d'installation -30°C - Conformité à la norme E N 62275 type 1
Les colliers Colson™ résistent aux intempéries ainsi qu'à la chaleur et aux ultraviolet. Ils conviennent à un usage extérieur et intérieur. Ils sont disponibles en version denture extérieure ou denture intérieure. Leur mise en oeuvre est rapide, une tête arrondie non agressive pour les mains et 3 zones de mise en attente du collier avant le serrage définitif avec la pince automatique Colson dédiée. Des accessoires permettent l'utilisation des colliers quels que soient les supports : embases à cheville, à visser, fixables par cloueur, pour potelet, et pour chemin de câbles.

Colson

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Colson

Code Douane

39269097

Multiple de vente

100

Serre-câble

résistance min. à la traction

530 N

fluorescent

Non

température de montage

-30...85 °C

largeur de bande

9 mm

stable aux UV selon ASTM D6779

Oui

homologation UL

Oui

homologation MIL

Non

diamètre du faisceau

140...140 mm

fermeture à bande

tête de verrouillage double

transparent

Non

fermeture amovible

Non

épaisseur de bande

2.4 mm

type de fixation

cheville

température de fonctionnement

-40...85 °C

qualité du matériau

polyamide ignifuge

matériau

plastique

Traitement de surface

non traité

champ d'inscription

sans

longueur de bande

498 mm

sans halogène

Oui

Modèle type

crantage extérieur

couleur

noir

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.