Embase à visser - protégé UV - fixable par cheville réf. 319 57 - noir

Main media

Caractéristiques principales

  • matériau plastique
  • longueur 21.5 mm
  • largeur 14 mm
ICON

Legrand - Embase à visser - protégé UV - fixable par cheville réf. 319 57 - noir

 
 

Détails du produit

Colliers d'installation Colson™
Embases noires protégées U.V. - Embase à visser fixable par cheville réf. 0 319 57 ou goujon métallique Ø7 mm pas 150 ou vis tête fraisée Ø5 mm
Les colliers Colson™ résistent aux intempéries ainsi qu'à la chaleur et aux ultraviolet. Ils conviennent à un usage extérieur et intérieur. Ils sont disponibles en version denture extérieure ou denture intérieure. Leur mise en oeuvre est rapide, une tête arrondie non agressive pour les mains et 3 zones de mise en attente du collier avant le serrage définitif avec la pince automatique Colson dédiée. Des accessoires permettent l'utilisation des colliers quels que soient les supports : embases à cheville, à visser, fixables par cloueur, pour potelet, et pour chemin de câbles.

Colson

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Colson

Multiple de vente

100

Code Douane

39259080

Socle et pièce de fixation pour serre-câble

diamètre trou de fixation

5 mm

type de fixation

autre

matériau

plastique

température d'utilisation

-25...85 °C

longueur

21.5 mm

qualité du matériau

polyamide

adapté à une largeur de collier jusqu'à

9 mm

hauteur

18 mm

largeur

14 mm

couleur

noir

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.