Embase noire protégée ultraviolets à cheville standard pour perçage D=8mm

Main media

Caractéristiques principales

  • matériau plastique
  • longueur 43.5 mm
  • largeur 9.2 mm
ICON

Legrand - Embase à cheville standard - protégé UV - noir

 
 

Détails du produit

Embase noire protégée ultraviolets
A cheville standard
Pour perçage Ø8mm (matériau tendre Ø7mm)
Noir
Les colliers Colson™ résistent aux intempéries ainsi qu'à la chaleur et aux ultraviolet. Ils conviennent à un usage extérieur et intérieur. Ils sont disponibles en version denture extérieure ou denture intérieure. Leur mise en oeuvre est rapide, une tête arrondie non agressive pour les mains et 3 zones de mise en attente du collier avant le serrage définitif avec la pince automatique Colson dédiée. Des accessoires permettent l'utilisation des colliers quels que soient les supports : embases à cheville, à visser, fixables par cloueur, pour potelet, et pour chemin de câbles.

Colson

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Colson

Multiple de vente

100

Code Douane

39259080

Socle et pièce de fixation pour serre-câble

diamètre trou de fixation

8 mm

type de fixation

cheville enfichable

matériau

plastique

température d'utilisation

-25...85 °C

longueur

43.5 mm

qualité du matériau

polyamide

adapté à une largeur de collier jusqu'à

9 mm

largeur

9.2 mm

couleur

noir

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.