Cheville à visser noire protégée ultraviolets pour embase à visser et colliers

Main media

Caractéristiques principales

  • diamètre d'alésage 8 mm
  • longueur 37 mm
  • Modèle type autre
ICON

Legrand - Cheville à visser - perçage diamètre 8 - tête filétée diamètre 6,6 - pas 150 - noir

 
 

Détails du produit

Cheville à visser noire protégée ultraviolets
Perçage Ø8mm (matériau tendre Ø7mm)
Livrée avec pointeau enfonce cheville
Tête filetée Ø6,6mm pas 150
Noir
Les colliers Colson™ résistent aux intempéries ainsi qu'à la chaleur et aux ultraviolet. Ils conviennent à un usage extérieur et intérieur. Ils sont disponibles en version denture extérieure ou denture intérieure. Leur mise en oeuvre est rapide, une tête arrondie non agressive pour les mains et 3 zones de mise en attente du collier avant le serrage définitif avec la pince automatique Colson dédiée. Des accessoires permettent l'utilisation des colliers quels que soient les supports : embases à cheville, à visser, fixables par cloueur, pour potelet, et pour chemin de câbles.

Colson

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Cheville universelle

adapté à une fixation avec collier

Non

adapté à une vis à bois hexagonale

Non

adapté au diamètre de vis

6.6...6.6 mm

profondeur de trou de foret

29.3 mm

diamètre d'alésage

8 mm

matériau

plastique

longueur

37 mm

qualité du matériau

autre

avec vis

Oui

Modèle type

autre

Info produit

Gamme

Colson

Multiple de vente

100

Code Douane

39259080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.