Fiche 3P+N+T 20A 400V~ - avec anneau - vrac

Main media

Caractéristiques principales

  • Classe de protection (IP) IP20
  • Matériau plastique
  • Couleur gris
ICON

Fiche 3P+N+T 20A 400V~ à anneau - livrée en vrac - poignée avec sortie latérale par embout référence 091903

 
 

Détails du produit

Fiches et prolongateurs 20 et 32 A
Fiches et prolongateurs 20 A - 400 V~- Poignée avec sortie latérale par embout réf. 0 919 03 (câble Ø5 à 18 mm)- Prolongateurs avec éclips de protection- Fiches avec anneaux3P+N+T - Vrac- Fiche

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Fiche de courant

pour « conditions difficiles » (selon VDE)

Non

Classe de protection (IP)

IP20

direction d'enfichage

coudé

Matériau

plastique

technique de raccordement

borne à vis

Couleur

gris

Qualité du matériau

thermoplastique

Intensité

20 A

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85366990

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.