Legrand - Repère CAB 3 pour filerie 0,5 à 1,5mm ² - chiffre 1 - brun
Repère CAB3 chiffre 1 pour filerie 0,5mm² à 1,5mm² et blocs de jonction Viking3
3 repères maximum sur blocs de jonction Viking3
Code couleur international : brun
Réglette de 30 repères
Le système de repérage CAB 3 permet le repérage de filerie ou blocs de jonction Viking 3. Il est composé de repères (chiffres avec code couleur international, signes conventionnels, lettres) disponibles dans 4 tailles : 0,15 à 0,5 mm² - 0,5 à 1,5 mm² - 1,5 à 2,5 mm² - et 4 à 6 mm². Pour le repérage des blocs de jonction Viking 3, des plaques repères avec des chiffres ou vierges permettent également un marquage manuel. Différents accessoires facilitent la mise en place des repères sur l'installation : distributeur de repérage, malette, porte-repères ou supports de repères et chargeurs.
Cab 3
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
crantage
transparent
diamètre du conducteur
avec zone de texte
diamètre du câble
matériau
longueur
Impression
Modèle type
largeur
couleur
Type de pose