Fiche borne à vis 2P+T 16A IK08 à sortie latérale à anneau

Main media

Caractéristiques principales

  • Classe de protection (IP) IP20
  • Matériau plastique
  • Couleur noir
ICON

Fiche caoutchouc 2P+T 16A IK08 à sortie latérale à anneau avec borne à vis - livrée en vrac

 
 

Détails du produit

Fiche borne à vis 2P+T
10A - 16A : Ø4,8mm - Sortie latérale à anneau - standard français et germanique - Matière caoutchouc
IK08 : résistance à un choc de 5 joules
Franco-belge
Vrac

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Fiche de courant

pour « conditions difficiles » (selon VDE)

Non

Classe de protection (IP)

IP20

direction d'enfichage

coudé

technique de raccordement

borne à vis

Matériau

plastique

Nbre de pôles

2

Qualité du matériau

thermoplastique

Couleur

noir

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85366990

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.