Capot de protection Viking 3 - bloc de puissance compact 150mm2

Main media

Caractéristiques principales

  • finition de la plaque de fermeture Oui
  • épaisseur 10 mm
  • Couleur gris

Capot de protection Viking 3 - assure une protection optimale aux blocs de puissance compact 150mm²

 
 

Détails du produit

Prédécoupes adaptées aux différents diamètres de câbles : 11,16 et 20mm
Dimensions : largeur 24 - hauteur 50 - profondeur 33
Les blocs de jonction Viking 3 permettent d'assurer la liaison électrique entre 2 conducteurs cuivre souples ou rigides. Ils existent en version connexion à vis ou à ressort, système permettant le raccordement sans vis. Les blocs sont munis de 2 zones pour peignes de liaison équipotentielle à insertion automatique. Un pion de solidarisation sur le corps isolant maintient les blocs Viking 3 entre eux ce qui facilite leur manipulation et contribue au parfait alignement sur le rail. Le montage / démontage d'un bloc reste néanmoins possible sans enlever les blocs adjacents. Les couleurs des blocs de jonction sont liées au type de circuit : gris pour circuit standard, bleu pour conducteur de neutre, orange pour circuit non coupé par le dispositif de sectionnement général, rouge pour les circuits spécifiques et vert pour les circuits de protection en ensemble équivalent Classe II. Le montage est possible sur 3 types de rail symétrique.

Viking 3

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Flasque et séparateurs pour bloc de jonction

Valeur d'isolation du verre selon KOMO

V2

finition de la plaque intermédiaire

Oui

finition de la plaque de fermeture

Oui

encliquetable

Oui

épaisseur

10 mm

Couleur

gris

Info produit

Multiple de vente

20

Code Douane

85389099

Gamme

Viking 3

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.