Détecteur Light Up avec variation espaces de travail DALI broadcast

Main media

Caractéristiques principales

  • Type de pose encastré
  • Modèle type détecteur de présence
ICON

Détecteur de présence connectable Light Up - circuit en DALI-gestion de l'éclairage avec variation-spécial bureaux /espaces de travail. Livré complet fixation encastrée plafond (fixation saillie plafond cadre réf.048580 en opt.)

 
 

Détails du produit

Détection infrarouge Haute Performance
Pour la commande d'une zone d'éclairage en variation (broadcast)
Dérogation manuelle via une commande filaire ou sans fils sans pile Self-e
Configuration en Bluetooth via smartphone sur l'App. Close Up (sans passerelle) -
Connectable nativement en Zigbee au contrôleur GTB AREA MANAGER (réf.0 485 84)
Pilotage de l'éclairage en variation DALI / DALI 2
Fonctionnement possible en maître-esclave sans fils (communication Zigbee entre les détecteurs)
Light Up est une gamme de capteurs évolutive et riche en fonctionnalités, qui va de l'optimisation de l'éclairage à la collecte de données. Grâce à la détection de présence et d'activité et à la collecte de données environnementales (bruit, niveaux de COV (composés organiques volatiles), humidité, température), elle contribue à améliorer le bien-être du personnel et la performance énergétique des bureaux. Les détecteurs ne portent pas atteinte à la vie privée car ils ne sont pas dotés de reconnaissance faciale. Faciles à installer et à régler, ils s'adaptent de manière transparente aux conditions changeantes pour fournir un éclairage optimal. Les détecteurs Light Up participent aux atteintes des objectifs prévus dans les décrets tertiaire et BACS (Building Automation and Control System). Ils sont compatibles avec le système d'Area Manager WEOZ TM et les données collectées peuvent être partagées avec les gestionnaires de bâtiments et les fournisseurs de services tiers.

Light up

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Détecteur de mouvement pour systèmes de bus

système de bus KNX-radio

Non

hauteur de montage optimale

2.5 m

luminosité de déclenchement ajustable

Oui

durée de marche max.

59 min

Adapté à un montage au plafond

Oui

certifié DALI-1

Oui

radio bidirectionnelle

Oui

durée de marche min.

15 s

angle de détection horizontal

0...360 °

finition de la surface

mat

spécial animaux

Non

couplage au bus inclus

Non

système de bus Powernet

Non

système de bus radio

Oui

système de bus KNX

Non

commande auxiliaire possible

Oui

champ de détection de diamètre au sol

12 m

système de bus LON

Non

autres systèmes de bus

Zigbee

Matériau

plastique

transparent

Non

commutateur de sélection

Non

auto-apprentissage de la fonction luminosité

Oui

numéro RAL (équivalent)

9003

Couleur

blanc

Type de pose

encastré

Qualité du matériau

thermoplastique

fonction d'éclairage de la cage d'escalier

Oui

diamètre d'encastrement

68 mm

Diamètre raccord

83 mm

Nbre de canaux

64

profondeur d'encastrement

59.3 mm

protection au ras du mur

Non

Profondeur

83 mm

Hauteur

83.2 mm

Modèle type

détecteur de présence

Largeur

83 mm

Info produit

Gamme

Light up

Multiple de vente

1

Code Douane

90328900

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.