Inter horaire programmable analogique 72x72mm hebdomadaire - connexion à vis

Main media

Caractéristiques principales

  • réserve de marche en heures 100
  • programme hebdomadaire Oui
  • Nbre de canaux 1

Inter horaire programmable analogique à programme hebdomadaire 230V~ - connexion à vis - interrupteur de marche forcée en face avant - réserve de marche 100h - 72x72mm

 
 

Détails du produit

Inter horaire programmable analogique 72mm x 72mm
A programme hebdomadaire - Connexion à vis
Précision des temps de commutation : ± 30 minutes - Programmation minimum : 3 heures (1 segment = 1 heure)
Cadran analogique - Alimentation 230V~ - 50Hz à 60Hz
Interrupteur de marche forcée en face avant - Réserve de marche : 100h - 16A - 250V~ - ? cos ? = 1 - 1 sortie par contact unipolaire inverseur

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

91070000

Interrupteur horaire analogique

Temps de commutation le plus court canal 1

180 min

précision par jour

2.5 s

Classe de protection (IP)

IP20

division par tranche de programme 1

60 min

courant de commutation nominal à 250 V CA

16 A

réserve de marche en heures

100

fréquence de la tension d’alimentation

50...60 Hz

Tension d'alimentation

230...230 V

contact de commutation hors tension

Oui

Type de tension d'alimentation

AC

présélection de commutation

Oui

commande manuelle

Oui

passage automatique à l'heure d'été/d'hiver

Non

commandé par quartz

Oui

synchronisé avec le secteur

Non

programme 24 h

Non

programme 60 min

Non

programme annuel

Non

programme hebdomadaire

Oui

Nbre de canaux

1

Profondeur

44 mm

Hauteur

110 mm

Largeur

72 mm

Type de pose

montage sur panneau avant 72x72 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.