Cordon pour équipement multimédia 2 embouts RJ45 - longueur 2m

Main media

Caractéristiques principales

  • Longueur 2 m
  • catégorie 6
  • type de câble F/UTP

Cordon de brassage et utilisateurs RJ 45/RJ 45 droit LCS³ catégorie 6 F/UTP écranté impédance 100ohms - longueur 2m - PVC bleu RAL5015 - conforme aux normes ISO 11 801 et IEC 11 801, EN 50173 - ANSI 568 -TIA 568

 
 

Détails du produit

Cordon de brassage et utilisateur RJ45/RJ45 droit - Catégorie 6 - Longueur 2m
F/UTP écrantés impédance 100? - - PVC - RAL 5015
Conformes aux normes ISO/IEC 11 801 éd. 2-0 et EN 50173-1 et ANSI/EIA/TIA 568
A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s'adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

Lcs³

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Cordons de brassage

compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404

Non

compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483

Non

couleur de la douille de protection contre le ployage

bleu

protection du levier d'arrêt

Oui

finition ignifugée

Non

type de connecteur raccordement 1

RJ45 8(8)

construction de câbles

1x4

type de connecteur raccordement 2

RJ45 8(8)

douille de protection contre le ployage

injecté

dimension AWG

26

Longueur

2 m

catégorie

6

Couleur de la gaine

bleu

type de câble

F/UTP

brochage

1:1

Info produit

Gamme

Lcs³

Multiple de vente

1

Code Douane

85444210

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.