Bloc puissance à plages Viking 3 - pour barre/cosse - M8 - pas 26

Main media

Caractéristiques principales

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble 35...35 mm²
  • Tension 1000 V
ICON

Bloc de jonction de puissance nu plage-plage Viking 3 pour rail asymétrique pour barres cuivre ou cosses avec raccordement maximum 35mm² et pas 26mm - fixation par griffe métallique

 
 

Détails du produit

Bloc de jonction de puissance nu Viking3 plage (chantier) / plage (atelier) - Pas 26mm
Pour barres cuivre ou cosses 70mm² maximum
Cloison d'isolement et capot de protection à commander séparément
Repérage par plaques repères
Fixation par griffe métallique sur rail asymétrique EN 60715
Les blocs de jonction Viking 3 permettent d'assurer la liaison électrique entre 2 conducteurs cuivre souples ou rigides. Ils existent en version connexion à vis ou à ressort, système permettant le raccordement sans vis. Les blocs sont munis de 2 zones pour peignes de liaison équipotentielle à insertion automatique. Un pion de solidarisation sur le corps isolant maintient les blocs Viking 3 entre eux ce qui facilite leur manipulation et contribue au parfait alignement sur le rail. Le montage / démontage d'un bloc reste néanmoins possible sans enlever les blocs adjacents. Les couleurs des blocs de jonction sont liées au type de circuit : gris pour circuit standard, bleu pour conducteur de neutre, orange pour circuit non coupé par le dispositif de sectionnement général, rouge pour les circuits spécifiques et vert pour les circuits de protection en ensemble équivalent Classe II. Le montage est possible sur 3 types de rail symétrique.

Viking 3

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bloc de jonction sectionnable et de mesure sectionnable

Valeur d'isolation du verre selon KOMO

V2

matériau du corps isolant

thermoplastique

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble

35...35 mm²

étages reliés à l'intérieur

Non

nombre de positions de serrage par étage

1

nombre d'étages

1

finition raccordement électrique 2

raccordement par boulon

finition raccordement électrique 1

raccordement par boulon

plaque de fermeture requise

Non

température de fonctionnement

-5...40 °C

Tension

1000 V

Profondeur

84 mm

Hauteur

56 mm

Largeur

26 mm

Couleur

gris

Type de pose

rail G

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85369010

Gamme

Viking 3

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.