Borne VE monophasée Green'up Premium avec lecteur RFID 7,4kW Mode 3 plastique

Main media

Caractéristiques principales

  • exécution raccord côté installation monophasé
  • puissance max. par point de chargement 7.4 kW
  • nombre de points de chargement 1
ICON

Borne monophasée plastique Green'up Premium avec lecteur RFID et protection 6mA DC intégrés - pour recharge d'un véhicule électrique Mode 3 puissance 7,4kW 32A - conforme norme IEC 61851-1

 
 

Détails du produit

Communication sans fils, en local par Bluetooth : configuration et pilotage de la borne par smartphone, tablette via l'application EV Charge Light
Communication IP filaire ou Wi-Fi avec le kit de communication intégré
Possibilité de pilotage horaire ou heures creuses par commande type contacteur,horloge,inerrupteur (entrée contact sec 12 V=) ou via planning
Possibilité de commande on/off à distance (entrée contact sec 12 V=)
Possibilité de réglages de puissance sur la borne avec adaptation des protections et circuits d'alimentation
Les prises et bornes Green'up™ permettent la recharge de tous les véhicules électriques et hybrides rechargeables. La prise Green'up Access existe en version étanche, antivandale, avec ou sans verrouillage et permet une recharge avec une fiche 2P+T (Mode 2). Les bornes Green'up™ Premium existent en monophasé ou triphasé, en plastique ou en métal. Elles peuvent être installées en intérieur ou en extérieur, en résidentiel ou en tertiaire, sur pied ou au mur. Elles permettent la recharge de 1 ou 2 véhicules simultanément avec une fiche 2P+T (Mode 2) ou avec une fiche type 2S (Mode 3). L'application EV CHARGE light permet la visualisation de l'état de fonctionnement de la borne, l'activation/désactivation de la borne par smartphone ou tablette par une communication sans fil locale par Bluetooth. L'ajout du kit de communication permet une communication IP à distance sur la borne et des fonctions supplémentaires : programmation journalière et hebdomadaire et le suivi et l'historique des sessions de charge avec stockage des données. L'ensemble de la gamme Green'up™ bénéficie sur les prises 2P+T de la technologie Green'Up System qui permet une recharge sécurisée et performante (homologuées 16A VE).

Green'up

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Green'up

Multiple de vente

1

Code Douane

85371098

Station de charge véhicule électrique

exécution raccord côté installation

monophasé

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

longueur du câble de charge

0 m

avec compteur d'énergie

Non

nombre de prises de courant domestiques

0

avec disjoncteur de protection

Non

nombre de coupleurs de charge CHAdeMO

0

compatible IFTTT

Non

nombre de prises de charge type 3

0

nombre de prises de charge GB

0

nombre de coupleurs de charge GB CA

0

nombre de prises de charge type 2

1

nombre de coupleurs de charge GB CC

0

nombre de coupleurs de charge type 2 CCS

0

nombre de coupleurs de charge type 2

0

nombre de coupleurs de charge type 1 CCS

0

nombre de coupleurs de charge type 1

0

puissance max. par point de chargement

7.4 kW

nombre d'interrupteurs différentiels type B

0

nombre d'interrupteurs différentiels type A

0

nombre de points de chargement

1

nombre de prises CEE

0

avec boîte de raccordement domestique

Non

Matière

plastique

avec affichage

Non

Classe de protection (IP)

IP44

IK

IK08

puissance de raccordement nominale

7.4 kW

profondeur

140 mm

Type de pose

montage mural

hauteur

365 mm

largeur

295 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.