BAES d'évacuation saillie à LEDs 45lm 1h plastique IP43 IK07 SATI Connecté

Main media

Caractéristiques principales

  • Type LED non interchangeable
  • fonction éclairage d'évacuation
  • Type de pose en saillie et encastré
ICON

Legrand - BAES d'évacuation ECO1 standard à LEDs 45lm-1h plastique IP43-IK07 SATI Autodiag

 
 

Détails du produit

BAES d'évacuation à LEDs saillie - 45 lumens - 1 heure (consommation 0,5W) - Fonctionnalité visibilité augmentée et balisage lumineux d'évacuation - SATI Connecté
Alimentation 230V~ - 50Hz à 60Hz - IP43 - IK07 - Classe II - Plastique
Très faible consommation d'énergie, certifié NF Environnement et NF AEAS Performance SATI - Equipé de batteries Ni-Mh à faible impact sur l'environnement
Fonction SATI Connecté permettant un diagnostic à distance des installations (BAES en défaut, BAES absent, défaut ligne de télécommande) via la Web App. Legrand ERP connecté
Inclut une étiquette universelle repositionnable et recyclable permettant de réaliser les principales directions de signalisation d'évacuation

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bloc de secours

Facteur de puissance (cos phi)

0.7

hauteur/profondeur d'encastrement

55 mm

Type de batterie lithium-ion

autre

Avec élément chauffant pour batterie

Non

Système de surveillance de fonction d'urgence

auto-test automatique

Système d'alimentation d'urgence

autonome (batterie individuelle)

Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1

45...45 lm

convient pour la mise en veille

Oui

temps d'opération nominal

1...1 h

numéro RAL du boîtier

9003

Élément de distribution de lumière

diffuseur

flux lumineux en mode veille

3 lm

pictogramme inclus

Oui

Puissance du système

0.5 W

Température de couleur

5600...5700 K

Courant nominal

2.8...3.5 mA

distance de visibilité du pictogramme

15 m

Flux lumineux en mode d'urgence

45 lm

section de conducteur connectable

1.5...2.5 mm²

avec interrupteur à distance

Non

Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25

Non

Source Incluse

Oui

Classe de protection (IP)

IP43

Tension nominale

207...253 V

type de batterie

NiMh

IK

IK07

Matériau de la verrine

plastique transparent

longueur d’encastrement

275 mm

nombre de têtes de luminaire

1

Type

LED non interchangeable

Matière

plastique

Hauteur/Profondeur

45 mm

Longueur

225 mm

Nbre de pôles

4

visibilité du pictogramme

d’un seul côté

type de pictogramme

feuillet/plaque inséré(e)

largeur d'encastrement

160 mm

avec télécommande

Non

Appareil

driver LED courant constant

Type de tension

AC

Couleur du boîtier

blanc

Type de connexion

raccordement à vis

section de conducteur

2.5 mm²

Culot

autre

fonction

éclairage d'évacuation

Largeur

125 mm

Classe électrique

II

Type de pose

en saillie et encastré

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94056120

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.