Kit chaînette 30 cm et aimant

Main media

Kit chaînette 30 cm et aimant composé de : 1 chaînette acier 30 cm équipée d'un embout femelle et 1 aimant puissant. Permet de faire le lien entre 2 baguettes provenant de côtés opposés dans des endroits difficiles d'accès.

 
 

Détails du produit

Kit chaînette 30 cm et aimant
Ce kit est un allié précieux pour les professionnels qui doivent effectuer des fixations dans des endroits difficiles d'accès. Il comprend une chaînette en acier de 30 cm dotée d'un embout femelle et un aimant puissant.
Caractéristiques principales :
- Facilité d'utilisation : La chaînette et l'aimant permettent de relier des éléments de manière pratique, même dans des espaces restreints.
- Polyvalence d'application : Destiné à la fixation des plinthes et des goulottes pré-percées, ce kit peut être utilisé dans diverses situations.
- Matériau robuste : Fabriqué en polyamide 6, il offre une durabilité et une résistance suffisantes pour des utilisations répétées.
Ce kit chaînette et aimant est conçu pour simplifier le processus de fixation, même dans des endroits difficiles d'accès. Il s'avère particulièrement utile pour l'installation de plinthes et de goulottes pré-percées à 6 mm, offrant ainsi une solution pratique et fiable pour leurs besoins en fixation.

Les baguettes tire-fils Biz Baguette peuvent être cumulées entre elles pour plus de flexibilité. BizLine propose une gamme large d'accessoires pour passer et tirer du câble, relier 2 baguettes entre elles ou encore repérer la baguette à l'intérieur d'une cloison.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires/pièces détachées pour aiguilles de tirage

type d'accessoire/pièce détachée

autre

pièce détachée

Oui

accessoire

Oui

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

73158900

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.