Clé à molette 150 mm ouverture mâchoire 24 mm

Main media

Détails du produit

Clé à molette 150 mm ouverture mâchoire 24 mm Acier chrome vanadium.
Crémaillères et têtes brunies.

La large gamme de clés BizLine permet de répondre à tous les besoins des professionnels, qu'ils soient électriciens, plombiers ou chauffagistes.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Clé à molette

finition avec peu d'étincelles

Non

largeur de clé max.

26 mm

isolé 1000 V selon EN 60900

Non

longueur

150 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

82041200

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.