Parafoudre - protection tableau d'abonné - protégé Type 2 - 2P

Main media

Caractéristiques principales

  • tension nominale AC 230 V
  • courant de décharge nominal (8/20) 10 kA
  • nombre de conducteurs (sans mise à la terre) 2
ICON

Parafoudre - protection tableau d'abonné - protégé Type 2 - 2P

 
 

Détails du produit

Parafoudre T2+T3 - Imax 12kA avec protection de court-circuit intégrée Icc 4,5kA - 1P+N - 2 modules
Up 1,2kV, Uc 275V~ - Régimes de neutre : TT, TNS
Caractéristiques :
- Type 2 : In 10kA et Imax 12kA- Type 3 : Uoc 20kV
Avec cassette débrochable :
- Vert : parafoudre en fonction- Rouge : cassette à remplacer
Conforme aux normes EN 61643-11 et IEC 61643-11

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85354000

Parafoudre pour équipement électrotechnique / alimentation électrique

courant de choc de décharge max. (8/20)

12 kA

schéma de liaison TN-C-S

Oui

autre schéma de liaison

Non

schéma de liaison TT

Oui

schéma de liaison TN-S

Non

schéma de liaison N-C

Oui

schéma de liaison TN

Oui

Schéma de liaison IT

Non

schéma de liaison

Non

section de conducteur flexible max. (fil fin)

16 mm²

section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire)

16 mm²

Interchangeable

Oui

Classe de protection (IP)

IP20

signalisation au niveau de l'appareil

optique

niveau de protection L-N

1 kV

classe d'essai type 2

Oui

tension nominale AC

230 V

courant de décharge nominal (8/20)

10 kA

tension max de régime permanent

275 V

Up

1.2 kV

taille (DIN)

2 TE

nombre de conducteurs (sans mise à la terre)

2

avec contact de signalisation à distance

Non

Type de pose

profilé chapeau 35 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.