Coffret polyester Marina IP66 IK10 - 820x610x300mm - RAL7035

Main media

Caractéristiques principales

  • Matière plastique
  • hauteur 800 mm
  • largeur 600 mm
ICON

Coffret polyester Marina IP66 IK10 820x610x300mm avec 2 verrous double barre classe II - polyester chargé fibre de verre - porte réversible, ouverture 180° - RAL7035 - auto-extinguible 960°C suivant EN 60695-2-11 et IEC 60695-2-11

 
 

Détails du produit

Coffret polyester Marina IP66 - IK10
Dimensions extérieures :
- Hauteur 820mm- Largeur 610mm- Profondeur 300mm Equivalence coffret métal :
- Hauteur 800mm- Largeur 600mm- Profondeur 300mm
RAL7035 - Classe II - Polyester chargé fibre de verre
2 verrous double barre - Porte réversible, ouverture 180° - Axes imperdables
IP66 suivant EN 60529 et IEC 60529 -LCIE n° 60059283-560528 - IK10 suivant EN 62262 et IEC 62262 (EN 50102) - Auto-extinguible 960°C suivant EN 60695-2-11 et IEC 60695-2-11
Les coffrets industriels Marina répondent aux exigences des chantiers tertiaires et industriels nécessitant un IP 66 et un IK 10. Les coffrets et armoires Marina en résine de polyester chargé de fibres de verre permet de résister aux environnements soumis à des agents climatiques et des ambiances corrosives. Tous ces coffrets peuvent être complétés avec ces équipements communs : plaques pleines, plaques perforées, kits d'éclairage, gestion thermique, montants profilés, racks VDI, chassis modulaire avec plastrons, portes internes, socles, toits, etc. Il est possible d'ajouter différents types de poignées en option (barillet, empreintes, kit de fermeture et came de fermeture…)

Marina

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Enveloppe vide

nombre d'ouvertures pour plaques à bride

0

finition du couvercle

fermé

épaisseur de matériau de la porte/du couvercle

4 mm

épaisseur de matériau du boîtier

3.5 mm

adapté à un parafoudre

Oui

avec serrure

Oui

couvercle/porte transparent(e)

Non

Classe de protection (IP)

IP66

type de porte

unique

convient pour utilisation à l’extérieur

Oui

IK

IK10

maintien de fonction

sans

Matière

plastique

profondeur intérieure

261 mm

possibilité de montage en saillie

Non

type de couverture

porte

profondeur d'encastrement

305 mm

Traitement de surface

non traité

Avec plaque de montage

Non

numéro RAL

7035

profondeur

300 mm

hauteur

800 mm

largeur

600 mm

couleur

gris

Classe électrique

II

Type de pose

saillie

Info produit

Gamme

Marina

Multiple de vente

1

Code Douane

85381000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.