Cordon de brassage RJ45 - PVC - cat.6A - 100 ohms - S/FTP blindé - L. 2 m

Main media

Caractéristiques principales

  • catégorie 6A (IEC)
  • Longueur 2 m
  • type de câble S/FTP

Cordon de brassage et utilisateurs RJ 45/RJ 45 droit LCS³ catégorie 6A S/FTP blindé impédance 100ohms avec plug spécial 'préhension aisée' - longueur 2m - PVC jaune RAL 1018 - conforme aux normes ISO 11 801 et IEC 11 801, EN 50173

 
 

Détails du produit

Cordon de brassage et utilisateurs RJ45 LCS³ catégorie 6A
Jaune RAL1018 - RJ45 - RJ45 droit - S/FTP blindé impédance 100?
Longueur 2m
PVC - Avec plug spécial ''préhension aisée''
Conforme aux normes : ISO 11 801 et IEC 11 801, EN 50173, ANSI 568 et TIA 568
A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s'adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

Lcs³

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Cordons de brassage

compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483

Non

compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404

Non

protection du levier d'arrêt

Oui

couleur de la douille de protection contre le ployage

jaune

finition ignifugée

Non

type de connecteur raccordement 1

RJ45 8(8)

douille de protection contre le ployage

injecté

construction de câbles

1x4

type de connecteur raccordement 2

RJ45 8(8)

dimension AWG

27

catégorie

6A (IEC)

Longueur

2 m

Couleur de la gaine

jaune

brochage

1:1

type de câble

S/FTP

Info produit

Gamme

Lcs³

Multiple de vente

1

Code Douane

85444210

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.