Legrand - Support à vis pour Mosaic/Céliane/Soliroc - pour 3 postes ou 6/8 modules
Support universel Batibox bi-matière (métal + plastique) pour fixation à vis d'appareillage Céliane, Mosaic et Soliroc
Pour 3 postes ou 6 modules à 8 modules - Permet la composition de configurations multipostes en vertical ou en horizontal
Garantit la rigidité
Livré avec coque de protection translucide qui protège la totalité de l'appareillage sur le chantier (poussière, peinture) et qui permet de manipuler le produit lorsqu'il s'agit de commandes - Sa couleur rouge permet un repérage visuel rapide sur le chantier
Le passage pour le tournevis sur la coque permet d'installer le support sans avoir à retirer la coque de protection
Les supports universels Batibox sont nécessaires au montage de 3 gammes d'appareillage : Céliane, Mosaic et Soliroc pour associer un mécanisme sur une plaque de finition ou un cadre saillie. Ils sont parfaitement modulables, il est possible d'associer plusieurs supports 1 poste ou de le choisir aux dimensions souhaitées, et leur fixation se fait indifféremment à la verticale ou à l'horizontale. Pour la rénovation, une version à griffes existe, il est également possible de les adapter à des plaques entraxe 57 mm en associant plusieurs supports 1 postes et en cassant une partie sécable du support. Une protection de chantier est livrée avec le support pour l'appareillage installé en cas de travaux sur le mur. Lorsque la capacité du support n'est pas utilisée à son maximum, il est alors nécessaire de remplir les interstices avec des obturateurs qui permettent d'assurer une protection IP 20.
Batibox
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
avec boîte d'encastrement
adapté au montage sur des barres profilées DIN 35 mm
adapté à l'encastrement dans une boîte d'encastrement ronde 60 mm
type de montage des modules d'insertion
nombre de modules verticaux (construction modulaire)
nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
montage encastré
adapté à un canal d'allège
adapté à une boîte de sol
avec vis
sens de montage
Type de fixation
Matériau
Qualité du matériau
avec clou
Traitement de surface
Modèle type