Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Applique BRICK², en aluminium, E27, IP44, classe 2, vitrage verre clair, diffuseur hémicylindrique satiné. Teinte Gris anthracite 006. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium
Sobre et élégante, Brick est une applique d'extérieure conçue par Stéphane Joyeux pour Roger Pradier Design. 100% alu, elle nous séduit par son design simple et sa lumière douce émise par un diffuseur-verre tube PMMA satiné.
Diffuseur verre clair
Matière : Aluminium
IP44 Classe II
Ampoule fluocompacte ou LED (non comprise) : E27 23W max.
Brick²
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Adapté à un montage au plafond
Variation DALI-2
Variation avec bouton-poussoir
Variation DALI
Variation 1-10V
Nombre de lampes/modules
Source Incluse
Matériau de la verrine
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
Montage mural
Puissance de lampe acceptée
Avec détecteur de mouvement
Couleur du boîtier
Culot
Largeur
Classe électrique