Les déstratificateurs ICF sont surtout destinés à réguler la température des locaux à haut plafond, notamment les locaux industriels et de stockage, les gymnases et les magasins. Des tiges et des pales de différentes tailles ainsi que plusieurs régulateurs sont disponibles, ce qui permet d'adapter le déstratificateur ICF à presque toutes les applications.
Le déstratificateur ICF rabat l'air chaud du plafond et adoucit ainsi la température à cet endroit. Les déperditions de chaleur à travers le toit et les murs sont réduites et souvent, les coûts de chauffage peuvent être diminués jusqu'à 30 %. Un déstratificateur ne consomme pas plus qu'une ampoule de 75W. Facile à installer, le retour sur investissement est très court.
L'ICF peut tourner dans les deux sens. Le moteur est équipé de roulements à billes graissés à vie et d'un thermocontact. Les pales sont de diamètre 1422 mm et la
longueur de tige est de 545 mm en standard.
Le déstratificateur doit s'utiliser avec un régulateur de vitesse.
Couleur: blanc, RAL 9010, NCS 0502-R90B.
Marquage CE
Frico est le leader des fabricants d'aérothermes depuis de nombreuses années. Le climat rude de Scandinavie impose des critères de conception sévères. Aujourd'hui nous avons une gamme complète d'aérothermes d'excellente qualité.
Fiables: nos aérothermes sont connus pour être fiables et avoir une durée de vie exceptionnellement longue.
Silencieux: les aérothermes Frico ont le niveau sonore le plus bas du marché. Notre usine en Suède, possède l'un des laboratoires d'acoustique et d'aéraulique les plus sophistiqués d'Europe. Grâce à ce laboratoire nous avons pu développer des aérothermes combinant confort acoustique et important débit d'air.
Petit investissement: le coût d'investissement d'un aérotherme est bien moins important que celui d'un autre système de chauffage.
Puissants: les aérothermes Frico vous assurent beaucoup de puissance pour peu de frais.
Compacts: les aérothermes Frico sont compacts et légers et ils s'utilisent en portable ou en montage
mural.
Robustes: ils sont également très robustes et supportent une manutention fréquente et des environnements hostiles.
Icf