Fiche plastique 2P+T 16A à anneau - blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • Classe de protection (IP) IP20
  • Matériau plastique
  • Couleur blanc

Legrand - Fiche 2P+T à anneau plastique blanc - vrac

 
 

Détails du produit

Fiche 2P+T - 16A
Blanc - A anneau
Vrac
Câble 3 x 2,5mm² maximum
Serre-câble à vis

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Fiche de courant

pour « conditions difficiles » (selon VDE)

Non

type de contact de protection

rond

Classe de protection (IP)

IP20

direction d'enfichage

droit

technique de raccordement

borne à vis

Matériau

plastique

Couleur

blanc

Qualité du matériau

thermoplastique

Intensité

16 A

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85366990

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.