Poussoir à tirette Mosaic - 1 module - blanc antimicrobien

Main media

Caractéristiques principales

  • Nbre de conducteurs 2
  • type d'accessoire/pièce détachée autre
  • Couleur blanc
ICON

Poussoir à tirette éjectable Mosaic 1 module 230V 6A pour commande d'éclairage dans l'applique tête de lit - blanc antimicrobien avec cordon gris antimicrobien

 
 

Détails du produit

Poussoir à tirette éjectable Mosaic 6A 230V pour commande d'éclairage dans applique tête de lit
1 module
Blanc antimicrobien, contient des ions d'argent qui limitent le développement des bactéries en surface
Avec cordon gris antimicrobien
Les solutions hospitalières Mosaic permettent d'équiper et de sécuriser les établissements médicalisés (cliniques, hôpitaux...) et non médicalisés (RPA, EHPAD…). Legrand présente des solutions pour la chambre écoconfort où la performance énergétique, l'assistance à l'autonomie, et le confort du personnel et du patient sont au coeur des préoccupations. La chambre peut être équipée d'appliques à LEDs pour la lecture ou l'ambiance pour un confort optimal des résidents. Le système d'appel infirmière performant et sécurisé avec un manipulateur étanche et des blocs d'appel dans la chambre permettent une prise en charge optimale des besoins des patients. Les appels sont visibles dans le couloir et sont reportables sur des système de télephone. La traçabilité des appels et évenements est possible par un logiciel sur un poste principal dans la salle infirmière. Un dispositif d'errance sécurisée permet de surveiller les déplacements des résidents dans l'établissement.

Mosaic

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires/pièces détachées électriques pour luminaires

section nominale

1.5 mm²

Nbre de conducteurs

2

type d'accessoire/pièce détachée

autre

Couleur

blanc

Info produit

Gamme

Mosaic

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.