Thermostat hôtel Ux One encastré 230V avec services DND MUR - blanc

Main media
ICON

Thermostat écran tactile Ux One dédié hôtel 230V pour gestion chauffage et climatisation avec visualisation de la température, vitesse de ventilation et marquage Ne pas déranger et Faire la Chambre montage en encastré - blanc

 
 

Détails du produit

Le thermostat est dédié à l'hôtel et peut être utilisé sur les installations de chauffage et de climatisation
Il permet de visualiser et de contrôler la température de consigne, la vitesse de ventilation et la commutation de la protection thermique
L'écran affiche la température ambiante ou la température de consigne
Un capteur de proximité peut détecter une occupation à l'intérieur de la pièce et activer la LED de rétroéclairage
Une gamme de contrôleurs d'ambiance dédiés à l'hôtellerie. Des contrôleurs complets et personnalisables qu'il suffit de toucher : tout simplement la solution la plus innovante pour la gestion d'ambiance des chambres d'hôtel

Ux

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Ux

Multiple de vente

1

Code Douane

90321080

Thermostat d'ambiance pour système bus

profondeur min. de la boîte d'encastrement

50 mm

radio bidirectionnelle

Oui

système de bus KNX-radio

Non

finition de la surface

mat

transparent

Non

contact à poussoir de présence

Non

fonctionnement en parallèle possible

Oui

réglage manuel de la valeur de consigne

Oui

système de bus LON

Non

autres systèmes de bus

sans

Matériau

plastique

Classe de protection (IP)

IP20

numéro RAL (équivalent)

9003

Couleur

blanc

Type de pose

encastré

couplage au bus inclus

Non

système de bus Powernet

Non

système de bus radio

Oui

système de bus KNX

Non

Qualité du matériau

thermoplastique

avec affichage

Oui

Traitement de surface

autre

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.