Fiche mâle caoutchouc 2P+T 16A IK08 à connexion automatique IP44

Main media

Caractéristiques principales

  • Classe de protection (IP) IP44
  • Matériau plastique
  • Couleur noir
ICON

Fiche mâle caoutchouc 2P+T 16A IP44 IK08 connexion à bornes automatique et serre-câble de type presse-étoupe - livré en vrac

 
 

Détails du produit

Fiche mâle caoutchouc 2P+T 16A IK08 et prolongateurs
10A -16A : Ø4,8mm - à connexion automatique IP44
Tenue optimale à la traction du serre-câble : 30kg en 2,5mm²
Câble H07 RNF 3G 2,5mm² maximum
Vrac

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Fiche de courant

pour « conditions difficiles » (selon VDE)

Non

type de contact de protection

rond

Classe de protection (IP)

IP44

direction d'enfichage

droit

technique de raccordement

borne à vis

Matériau

plastique

Couleur

noir

Qualité du matériau

thermoplastique

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85366990

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.