Goulotte 2 compartiments à clippage direct 50x130mm Mosaic longueur 2m avec 2 couvercles souples largeur 45mm IP40 IK07 - blanc antimicrobien - livrée en 6 unités de 2m - conforme à la norme NF EN 50085-2-1
Goulotte Mosaic antimicrobien à clippage direct 2 compartiments 50x130mm - Livrée en 6 unités de longueur 2m
Comprend :
- 1 corps - 2 couvercles souples largeur 45mm
Capacité de câblage diamètre maximum de 38mm - Sections de 2442mm² dans chaque compartiment
IP40 IK07 - Coloris : blanc
Conforme à la norme NF EN 50085-2-1
La goulotte Mosaic à clippage direct permet le cheminement des câbles et l'installation rapide et facile de fonctions Mosaic grâce au clippage direct sur le profilé. Disponibles en dimensions 50 x 80 mm à 50 x 180 mm, l'ensemble des besoins dans les locaux tertiaires est couvert. Une version en blanc antimicrobien est également disponible pour les locaux aux contraintes d'hygiène. Compatible avec les mécanismes Mosaic, l'installation de l'accessoire Soluclip permet l'anti-glissement et l'anti-arrachement et une finition parfaite sur les couvercles du profilé. Des prises pré-équipées avec cet accessoire sont également disponibles avec des prises 2P+T Surface ou des prises RJ 45. Tous les accessoires de cheminements classiques sont inclus dans cette offre de goulotte.
Mosaic
pour voir vos prix et les stocks
traitement antibactérien
couvercle inclus
type rectangulaire
finition du panneau arrière (intérieur)
Classe de protection (IP)
symétrique
feuille de protection
largeur du couvercle 3
largeur du couvercle 2
largeur du couvercle 1
section transversale utile
avec connecteur de conduit
IK
type de montage des parties supérieures
Matériau
température d'utilisation
Longueur
avec agrafe pour tenue de câble
perforation de montage dans le sol
nombre de cloisons enfichables
nombre de couvercles
Qualité du matériau
Traitement de surface
Numéro RAL
Profondeur
Sans halogène
Largeur
Couleur
Gamme
Multiple de vente
Code Douane