Brio+/Bloc habitation étanche SATI 100%LED - NF AEAS & ENV. - V+

Main media

Caractéristiques principales

  • Type LED non interchangeable
  • fonction éclairage d'évacuation
  • Type de pose montage en saillie (mur/plafond)
ICON

Bloc habitation étanche SATI - TOUT LED - NF AEAS - BAEH - LED témoin - 8lm/5h - NP - IP65 IK10 - Conso 0,5W - Visibilité+ -Dimensions en mm (Lxlxh) : 210x122x41.6 - NF ENVIRONNEMENT - Garantie 3 ans

 
 

Détails du produit


Discret et multi-fonctions
Notre gamme BRIO+ intégre la fonction Visibilité+ qui permet d'accroître la visibilité des indications de balisage et d'emprunter le chemin le plus court en cas d'une évacuation d'urgence. Seul les références des BRIO+ Évacuation, Locaux à sommeil et LSC mono-tension Évacuation sont concernées par cette nouvelle fonction. Pour en savoir plus sur Visibilité+.
Certifié NF Environnement démarche volontaire garantissant l'atteinte d'exigences de recyclabilité, de réparabilité et de durabilité.

Brio+

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bloc de secours

Facteur de puissance (cos phi)

0.4

hauteur/profondeur d'encastrement

50 mm

temps d'opération nominal

5...5 h

Élément de distribution de lumière

réflecteur

Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

0...0 °C

flux lumineux en mode veille

3 lm

Type de câblage

convient pour câblage traversant

pictogramme inclus

Non

Puissance du système

0.4 W

Température de couleur

6000...6000 K

distance de visibilité du pictogramme

15 m

avec interrupteur à distance

Oui

Nombre de lampes/modules

1

Source Incluse

Oui

Classe de protection (IP)

IP65

Tension nominale

230...230 V

type de batterie

NiCd

IK

IK07

Matériau de la verrine

plastique transparent

longueur d’encastrement

225 mm

nombre de têtes de luminaire

0

Type

LED non interchangeable

Matière

plastique

Hauteur/Profondeur

117 mm

Longueur

41.6 mm

Nbre de pôles

4

visibilité du pictogramme

d’un seul côté

type de pictogramme

autocollant

largeur d'encastrement

130 mm

Appareil

driver LED courant constant

Type de tension

AC

Couleur du boîtier

blanc

Type de connexion

autre

section de conducteur

1.5 mm²

fonction

éclairage d'évacuation

Largeur

37 mm

Classe électrique

II

Type de pose

montage en saillie (mur/plafond)

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85311095

Gamme

Brio+

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.