Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Luminaire LED à détecteur XSolar GL-S pour les chemins et la terrasse, aucune prise de courant nécessaire, 3 longueurs de socles, angle de détection 140°, 4000K, réserve d'éclairage jusqu'à 50 jours et luminosité de balisage en option.
Monté sur pied, il séduit par son efficacité et son design. Les voies d'accès et les chemins menant à votre porte d'entrée bien éclairés vous donnent à vous et à vos invités un agréable sentiment de sécurité. En optant pour la version sur pied de notre luminaire solaire, vous combinez l'efficacité avec un design raffiné. Choisissez simplement la hauteur appropriée du pied et vous pouvez ainsi éclairer avec élégance jusqu'à une surface de 20 m² avec ce luminaire à LED. Le tout, sans aucune dépense d'énergie. Le changement des sources lumineuses appartient au passé grâce aux LED ayant une durée de vie de 50 000 heures.
Éclairer sans avoir besoin d'une prise de courant – c'est la bonne idée qui se cache derrière les luminaires solaires. Les luminaires XSolar STEINEL éclairent systématiquement et garantissent un éclairage puissant 365 jours par an. Également en cas d'intempéries.
Xsolar
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Couleur du boîtier
Type de connexion
Avec plaque de base
Culot
Largeur
Classe électrique
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Efficacité lumineuse
Élément de distribution de lumière
Type de câblage
Couleur de la lumière
Température de couleur
Appareillage fourni
Nombre de lampes/modules
Source Incluse
Classe de protection (IP)
Tension nominale
IK
Matériau de la verrine
Type de luminaire
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
Nbre de pôles
Avec détecteur crépusculaire
IRC
Appareil
Puissance de lampe acceptée
Avec détecteur de mouvement
Type de tension
Multiple de vente
Code Douane
Gamme