Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Luminaire LED à détecteur XSolar L-S pour le jardin et la terrasse, aucune prise de courant n'est nécessaire, angle de détection de 140°, lumière Blanche neutre, réserve d'éclairage jusqu'à 50 jours et luminosité de balisage en option.
Aucune dépense d'énergie. Aucune prise électrique nécessaire. Aucun compromis. Finis, les ennuis avec des luminaires solaires inutilisables : en développant le XSolar, STEINEL a mis au point le premier luminaire solaire qui fonctionne par tous les temps. Il réunit les meilleurs composants techniques en un seul appareil, à savoir le panneau solaire monocristallin ultraefficace, le détecteur infrarouge puissant, la batterie résistant aux variations de température et garantissant une réserve d'éclairage de 60 jours ainsi que la commande intelligente par microprocesseur et assure un éclairage LED puissant et fiable de votre extérieur sur une surface pouvant atteindre 30 m². 365 jours par an. Par tous les temps. Sans alourdir votre facture d'électricité. Cela en fait la solution la plus élégante pour le montage sur les murs de jardin et sur les façades, partout où il n'y a pas de prise de courant.
Éclairer sans avoir besoin d'une prise de courant – c'est la bonne idée qui se cache derrière les luminaires solaires. Les luminaires XSolar STEINEL éclairent systématiquement et garantissent un éclairage puissant 365 jours par an. Également en cas d'intempéries.
Xsolar
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Adapté à un montage au plafond
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Commande via Bluetooth
Variation DSI
Élément de distribution de lumière
Variation avec bouton-poussoir
Variation Zigbee
Variation Touch and Dim
Variation RF
Variation programmable
Puissance du système
Variation par coupure de début de phase
Température de couleur
Variation par coupure de fin de phase
Angle de faisceau
Variation modulation de tension secteur
Adapté à un montage en saillie
Variation système propriétaire constructeur
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Variation par potentiomètre (intégré)
Appareillage fourni
Variation DMX
Adapté à un montage encastré
Variation DALI
Revêtement des luminaires à isolation thermique
Variation 1-10V
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Source Incluse
Variation 0-10V
IK
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
Matériau de la verrine
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
Répartition lumineuse
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
Émission de lumière
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Convient pour l'éclairage d'urgence
Type de câblage
Montage en ligne continue possible
Avec grilles d'aération
Type
Couleur de la lumière
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
Nbre de pôles
Adapté pour le montage suspendu
Avec détecteur crépusculaire
Montage mural
IRC
Appareil
Finition du paralume
Puissance de lampe acceptée
Avec détecteur de mouvement
Type de tension
Gradable (O/N)
Couleur du boîtier
Type de connexion
Culot
Largeur
Classe électrique