Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Câble cuivre 4 paires torsadées 100 ohms pour réseaux locaux LCS³ catégorie 6A F/FTP Euroclasse Dca - conforme à la nouvelle réglementation RPC - gaine LSOH sans halogène longueur 500m
Câble pour réseaux locaux LCS³ catégorie 6A
F/FTP - 4 paires torsadées 100? - Performance 500MHz
Longueur 500m - Livré sur touret - Poids 25,2kg - Euroclasse Dca
Gaine LSOH : sans halogène - Code couleur ANSI - TIA
Conforme aux normes : ISO 11 801 et IEC 11 801, EN 50173 - Référence conforme à la nouvelle règlementation RPC
A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s'adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).
Lcs³
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483
Compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483
duplex
convient comme câble pour alarme de sécurité
avec corde d'arrachage
maintien de fonction selon IEC 60331-23
Sans halogène selon IEC 60754-3
Sans halogène selon IEC 60754-1
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D)
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C)
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B)
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A)
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)
Retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2
type d'installation souterraine autorisé
certifié pour utilisation nautique/maritime
convient comme câble de signalisation
convient comme câble données informatiques
convient comme câble téléphonique
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2
Géométrie du câble
Spécification du matériau gaine externe
Spécification de l'isolation principale
Rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
Rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement
rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé
Taille AWG
Classe de production d'acide selon EN 13501-7
classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Câble radial avec blocage d'eau
Câble longitudinal avec blocage d'eau
Surface du conducteur
Résistant à l'huile selon IEC 60811-404
Valeur NVP
Diamètre externe approx.
câblage
À faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2
hauteur de conduite approx.
largeur de conduite approx.
Sans halogène selon IEC 60754-2
convient pour une installation dans le sol
Nbre de conducteurs
gaine de protection
nombre d'éléments de câblage
Température extérieure admissible du câble, fixe
Température extérieure admissible du câble, en mouvement
armature/ferraillage
Classe du conducteur
impédance caractéristique
Matériau de la gaine
Blindage sur câblage
Blindage sur élément de câblage
Matériau du conducteur
Diamètre du conducteur
Catégorie
Couleur de la gaine
Élément de câblage
fil auxiliaire
Poids
Type de câble
Marquage du conducteur
Isolation des fils
Section du conducteur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme