Kit de 6 tournevis i-SLIM plat/PZ isolés 1000 V

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de tournevis plats 4
  • nombre de tournevis cruciformes PZ 2
  • nombre de tournevis cruciformes PH 0

Kit de 6 tournevis i-SLIM plat/PZ isolés 1000 V

 
 

Détails du produit

Lame en acier haute qualité au chrome-molybdène-vanadium.
Manche bi-matière en polypropylène et élastomère.
Isolation en polypropylène.
Lame à diamètre réduit avec isolation protectrice intégrée favorisant l'accès aux vis profondément situées dans tous les appareillages électriques.
Manche en élastomère souple s'adaptant parfaitement à la forme de toutes les mains et limitant l'effort à fournir pour serrer.
Bout lisse et arrondi pour un confort maximum.
Méplats pour que l'outil ne roule pas.
Symbole de l'empreinte en couleur sur le bout du manche pour un repérage facile.

Tournevis i-SLIM : un design plus pratique et plus confortable. Sa lame isolée 1000 V garantit l'accès aux vis profondément situées dans tous les appareillages électriques.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Prix unitaire € HT

49,00 € /

P.
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Assortiment de tournevis

capuchon rotatif

Non

matériau de la lame

acier au chrome-vanadium

finition de la poignée

2 composants

matériau de la poignée

plastique

nombre total d'outils

6

nombre de tournevis Torx

0

nombre de tournevis plats

4

nombre de tournevis cruciformes PZ

2

nombre de tournevis cruciformes PH

0

isolé 1000 V selon EN 60900

Oui

emballage

carton (boîte)

isolé

Oui

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

82054000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.