Primo3/Bloc habitation SATI -100% LEDS - NF AEAS & ENV.

Main media

Caractéristiques principales

  • Type LED interchangeable
  • fonction éclairage d'évacuation
  • Type de pose montage en saillie (mur)
ICON

Bloc habitation SATI - TOUT LED - NF AEAS & ENVIRONNEMENT - BAEH - LED témoin - 8lm/5h - NP - IP42 IK07/10(avec vis) - Conso 0.5W - Dimensions en mm (Lxlxh) : 237x115x66 - même patère PRIMO+ - Garantie 3 ans - Eligible aux C.E.E.

 
 

Détails du produit


Une gamme complète et facile à installer
La gamme Primo3 est la plus large de notre catalogue, disposant de nombreuses fonctionnalités et possibilités de montage. Une gamme donc robuste et complète.
Certifié NF Environnement démarche volontaire garantissant l'atteinte d'exigences de recyclabilité, de réparabilité et de durabilité

Primo3

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bloc de secours

Objet BIM

Oui

Facteur de puissance (cos phi)

0.4

hauteur/profondeur d'encastrement

50 mm

Appareil de commande échangeable

Non

temps d'opération nominal

5...5 h

Élément de distribution de lumière

sans

Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

0...0 °C

flux lumineux en mode veille

3 lm

Type de câblage

convient pour câblage traversant

pictogramme inclus

Non

Régulation constante du flux lumineux

Non

Puissance du système

0.5 W

Température de couleur

6000...6000 K

distance de visibilité du pictogramme

15 m

avec interrupteur à distance

Oui

Nombre de lampes/modules

1

Source Incluse

Oui

Classe de protection (IP)

IP42

Tension nominale

230...230 V

type de batterie

NiCd

IK

IK07

Matériau de la verrine

plastique transparent

longueur d’encastrement

265 mm

nombre de têtes de luminaire

0

Type

LED interchangeable

Matière

plastique

Hauteur/Profondeur

112 mm

Longueur

66 mm

Nbre de pôles

4

visibilité du pictogramme

d’un seul côté

type de pictogramme

feuillet/plaque inséré(e)

largeur d'encastrement

125 mm

avec télécommande

Oui

Appareil

driver LED courant constant

Type de tension

AC

Couleur du boîtier

blanc

Type de connexion

raccordement à vis

section de conducteur

1.5 mm²

fonction

éclairage d'évacuation

Largeur

61 mm

Classe électrique

II

Type de pose

montage en saillie (mur)

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94056180

Gamme

Primo3

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.