Verrou de suspension D= 1.5-2.5 mm avec système de dévérouillage intégré (x 25)

Main media

Verrou de suspension D= 1.5-2.5 mm (x 25) dit gripple avec système de dévérouillage intégré. Ajustement précis, rapide et sans outils (chemin de câbles, gaine de ventilation, système d'éclairage) jusqu'à 70 kg avec le filin BizLine D= 2.5 m

 
 

Détails du produit

Découvrez notre ensemble de 25 verrous de suspension, conçus pour des câbles d'un diamètre de 1.5 à 2.5 mm et équipés d'un système de déverrouillage intégré. Ces verrous offrent un ajustement précis, rapide et sans nécessiter l'utilisation d'outils. Ils sont adaptés à une charge allant jusqu'à 70 kg lorsqu'utilisés avec le filin BizLine de diamètre 2.5 mm.
Nos verrous de suspension sont polyvalents et peuvent être utilisés pour suspendre ou sécuriser une variété d'éléments tels que les chemins de câbles, les systèmes d'éclairage, les gaines de ventilation, les gaines de distribution électrique pré-câblées, les points de centre, la signalétique, et bien plus encore.
Ils sont compatibles avec les câblettes en acier de diamètre 1.5 mm (BIZ 710 350 et BIZ 710 351) ainsi que de diamètre 2.5 mm (BIZ 710 352 et BIZ 710 353). La construction des verrous comprend les éléments suivants :
Corps en zinc ZA2.
Cale de blocage en acier dur comprimé, offrant une résistance minimale de Rockwell 56C.
Ressort en acier inoxydable de type 302.
Obturateur en polypropylène (PP) stabilisé aux rayons UV.
Bouton en polypropylène (PP) renforcé de 33% de fibre de verre.
Sur demande, un rapport d'essai de l'APAVE est disponible pour ces verrous de suspension. Ils offrent l'avantage d'une installation jusqu'à 6 fois plus rapide que les systèmes de suspension classiques. De plus, les boutons ergonomiques permettent un ajustement rapide et sans nécessité d'outils. Leur design épuré, discret et léger les rend parfaitement adaptés à une variété d'applications.

Biz verrou

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Biz verrou

Multiple de vente

1

Système de suspension par câble

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

Charge utile admissible

70 kg

Traitement de surface

non traité

matériau du galet autobloquant/verrou

zinc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.