Compteur d'énergie modulaire EMDX³ monophasé certifié MID avec raccordement direct - 45A avec sortie à impulsion 1 module - non compatible avec double comptage
Compteur d'énergie monophasé à raccordement direct EMDX³ 45A
Certifié MID, ce qui garantit la précision du comptage en vue d'une refacturation de l'énergie consommée
Sortie à impulsions
Conforme aux normes IEC 62052-11, IEC 62053-21/23, IEC 61010-1
Les compteurs d'énergie modulaires EMDX³ permettent la mesure d'énergie électrique active et réactive consommée/produite par un circuit monophasé ou triphasé en aval du comptage de distribution d'énergie. Ils affichent la consommation d'énergie du circuit mesuré ainsi que d'autres valeurs et les transmettent à des systèmes de supervision ou de gestion de l'énergie. L'affichage se fait sur le produit également par un écran LCD, et certains compteurs sont conformes MID en vue de la refacturation de l'énergie consommée. Les centrales EMDX³ comptent les énergies consommées par les différents circuits, mesurent les valeurs électriques (courant, tension, puissance...) ou analogiques (température) afin de vérifier le bon fonctionnement de l'installation. Elles surveillent la qualité de l'énergie par l'analyse des harmoniques et la mesure de l'énergie réactive et communiquent les valeurs mesurées aux systèmes de supervision ou de gestion d'énergie, en vue d'optimiser les consommations et la qualité énergétique des circuits électriques. Le montage est possible sur rail ou sur plastron ou porte de l'armoire électrique.
Emdx³
pour voir vos prix et les stocks
courant nominal (In)
tension nominale (Un) N-L
avec code de blocage
signature EDL40
mesure de la courbe de charge
Type de pôles
classe de précision
taux d'impulsion
type d'impulsion
sortie d'impulsion
homologation
étalonné
blocage de retour
type de tarif
adapté à
Profondeur
largeur en nombre de modules
Hauteur
courant maximal (Imax)
Modèle type
fréquence
Largeur
type d'affichage
type d'énergie
type d'interface
Classe de protection (IP)
type de compteur
nombre de positions
Type de pose
Gamme
Multiple de vente
Code Douane