Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
PDU 19pouces 1U LCS³ avec 9 prises 2P+T et cordon d'alimentation longueur 3m avec fiche 2P+T 16A - cuve aluminium avec fixation rapide sans vis - livré avec embouts avec équerres métalliques 180°
Monophase
9 prises standard français / belge 2P + T équipées de volets de protection
Tension d'entrée 230V
Courant d'entrée 16A
Puissance maxi 3.7kW
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
dimensions de montage
nombre de prises norme française (type E)
nombre de prises UK BS1363
nombre de prises standard Suisse Type 25
nombre de prises standard Suisse Type 23
nombre de prises standard Suisse Type 15
nombre de prises standard Suisse Type 13
nombre de prises C19
nombre de prises C20
nombre de prises C13
commutable
évaluation
Catégorie de surtension
avec fusible
nombre d'autres prises de courant
ampèremètre
mesure de la température
Avec matériau de fixation
Avec affichage LED
nombre de disjoncteurs
SNMP
Sens de montage
Raccordement électrique
Nombre d'unités en hauteur (HE)
Longueur
filtre anti-parasite réseau
Longueur du câble
Avec affichage
nombre de prises avec contact de terre
dimension de fixation
Nombre de phases
Tension d'alimentation
Profondeur
Hauteur
Largeur
Couleur
Intensité