Bloc fibre optique multimodes LCS³ SC duplex haute densité pour 12 fibres

Main media

Caractéristiques principales

  • type de fibre multimode 50/125
  • adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs 12

Bloc fibre optique LCS³ SC duplex haute densité pour 12 fibres multimode (62,5'm et 50'm/125'm) - noir - se clipse directement sur le tiroir optique à équiper ou sur la cassette fibre optique à splicer

 
 

Détails du produit

Bloc fibre optique multimodes LCS³
SC duplex Haute Densité pour 12 fibres multimode
(62,5?m et 50?m/125?m)
Noir
A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s'adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

Lcs³

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Lcs³

Multiple de vente

1

Code Douane

85367000

Panneau de brassage fibre optique

type de connecteur interne

SC duplex

type de connecteur externe

SC duplex

avec nombre de coupleurs/adaptateurs

12

avec plaque frontale

Non

Numéro RAL

9017

type de fibre

multimode 50/125

Profondeur

33.3 mm

Hauteur

23 mm

Largeur

108.8 mm

adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs

12

avec pigtails

Non

avec boîtier

Oui

Couleur

noir

Type de pose

autre

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.