Cassette fibre optique à splicer pour tiroir optique LCS³

Main media
ICON

Cassette fibre optique Haute Densité MTP à splicer pour tiroir optique LCS³ - reçoit tous les blocs fibre optique modulaires

 
 

Détails du produit

Cassette fibre optique Haute Densité à splicer pour tiroir optique LCS³
Polarité A/C - MTP haute performance (compatible MPO), faible perte d'insertion < 0,5dB
Extraction par l'avant et par l'arrière
MTP est une marque déposée du US Conec Ltd
A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s'adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

Lcs³

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Cassette d'épissure

avec support d'épissure

Oui

Longueur

185 mm

adapté à

autre

Hauteur

43.7 mm

Largeur

110.4 mm

Type de pose

autre

Info produit

Gamme

Lcs³

Multiple de vente

1

Code Douane

85381000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.