Alimentation femelle pour canalisation électrique préfabriquée MR 315A - métal

Main media

Boîtier d'alimentation femelle métal pour canalisation électrique préfabriquée moyenne puissance MR 315A - livré avec tête d'épanouissement, à monter en bout de canalisation

 
 

Détails du produit

Boitier d'alimentation femelle MR métal
Se monte en bout de canalisation MR 315A
Livré avec tête d'épanouissement à monter - Raccordement sur plages
Degré de protection IP55
Conforme aux normes EN 61439-6 et IEC 61439-6

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Coffret d'alimentation pour rails de distribution

courant assigné CA 50 Hz

315 A

tension assignée à CA 50 Hz

0...1000 V

position d'alimentation

extrémité

Longueur

850 mm

Classe de protection (IP)

IP55

Nbre de pôles

3

Hauteur

400 mm

Largeur

290 mm

Couleur

gris

Modèle type

unique

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85369001

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.