Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Bloc d'alimentation standard femelle pour canalisation électrique préfabriquée LBplus Type A et Type B avec 2 ou 4 conducteurs 25A - livré avec embout
Bloc d'alimentation standard femelle livrée avec embout de fermeture garantissant l'IP55
Permet d'alimenter électriquement la ligne LBplus via une ligne de câble
Avec brides de serrage pour le raccordement à des câbles en cuivre rigides ou flexibles, et une borne de câble
Pour éléments droits LBA252/LBA254/LBB252/LBB254
Poids : 0,45kg
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
pour voir vos prix et les stocks
courant assigné CA 50 Hz
tension assignée à CA 50 Hz
position d'alimentation
Classe de protection (IP)
Longueur
Nbre de pôles
Hauteur
Modèle type
Largeur
Couleur
Multiple de vente
Code Douane