En communication par radio-fréquence, ce capteur pour Vigi iDT40/iC60 3P+N collecte les données énergétiques et remonte les diagnostics et alarmes sur les états du disj. PowerTag Energy se monte en amont/aval du disjoncteur en tableau élec. Il est spécialement conçu pour les applications de gestion de l'énergie, de surveillance de la charge et de disponibilité de l'alimentation. Le capteur d'énergie PowerTag Energy est un produit tout-en-un sans accessoire. Encliqueté sur le disjoncteur, ce capteur PowerTag tient peu de place dans le tableau élec. sans besoin d'ajouter de rail DIN supplémentaire. Le Panel Server est l'équipement concentrateur de données qui récupére les données sans fil. Il envoie une alarme de perte de tension et la valeur du courant par phase avant d'être mis hors tension. Les performances de ce produit répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CEI 61557-12, CEI 61010-1, CEI 61010-2-030, CEI 61326-1, ETSI, EN 300 328, ETSI EN 301 487-1. Ce capteur d'energie est l'un des plus petits au monde qui ne nécessite pas de câblage vers le concentrateur de données. Il est possible d'installer plusieurs dizaines de capteurs PowerTag attachés au même concentrateur de données. Le courant de saturation est de 130A et le premier courant de démarrage est de 40mA. Les tensions nominales Un sont 230V CA Phase-Neutre +/- 20% ou Phase-Phase 400V CA +/- 20%. La consommation maximale est inférieure ou égale à 2VA. Le degré de protection est IP20 et IK05. La température de fonctionnement est comprise entre -25 °C et + 60 °C. La température de stockage est comprise entre 40 °C et + 85 °C. PowerTag Energy 63A est conforme à la norme CEI 61557-12.
PrismaSeT Active est la dernière génération de tableaux Basse Tension des bâtiments commerciaux connectés au cloud et qui intègre le capteur PowerTag. La mise en service est extrêmement simple et rapide. Les alarmes intelligentes se mettent au service de l'exploitation pour aider, optimiser la maintenance et améliorer la disponibilité de l'énergie.
Powertag