Bloc habitation SATI - TOUT LED - NF AEAS - BAEH - LED témoin - 8lm/5h - NP - IP42 IK10 - Conso < 1W - Dimensions en mm (Lxlxh) : 240x115x78 - Eligible aux C.E.E. - Garantie 3 ans
Bloc Habitation saillie, PrimEvo est une gamme robuste, native IK10. De fabrication francaise, la patère identique à la gamme Primo3 permet de simplifier votre installation et la maintenance.
Pour plus de productivité et de fiabilité
La gamme PrimEvo proposent des produits d'un grande robustesse (IK10). Un boitier spacieux pour une installation et une maintenance facilité.
Primevo
pour voir vos prix et les stocks
Objet BIM
Facteur de puissance (cos phi)
hauteur/profondeur d'encastrement
Appareil de commande échangeable
temps d'opération nominal
Élément de distribution de lumière
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
flux lumineux en mode veille
Type de câblage
pictogramme inclus
Puissance du système
Température de couleur
distance de visibilité du pictogramme
avec interrupteur à distance
Nombre de lampes/modules
Source Incluse
Classe de protection (IP)
Tension nominale
type de batterie
IK
Matériau de la verrine
longueur d’encastrement
nombre de têtes de luminaire
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
Nbre de pôles
visibilité du pictogramme
type de pictogramme
largeur d'encastrement
avec télécommande
Appareil
Type de tension
Couleur du boîtier
Type de connexion
section de conducteur
fonction
Largeur
Classe électrique
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane
Gamme