Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Unica Pro - plaque de finition - Alu - 1 poste
Où l'installer Cette plaque de finition 1 poste Unica Pro aluminium aux courbes modernes, professionnelles et sobres, permet d'habiller élégamment tous les mécanismes de la gamme Unica lorsqu'ils sont posés en simple poste. Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence NU400230 se compose d'une plaque 1 poste de couleur aluminium. Il sera à associer et à clipser sur un support de fixation (commençant par NU700) qui maintient le mécanisme ou la fonction Unica (prise, interrupteur, ...). Quels sont les avantages à l'installation Différents niveaux de régulation sont disponibles sur les attaches de clipsage de la plaque pour assurer le meilleur ajustement et rattraper les éventuelles irrégularités du mur. Des variantes allant de 1 poste à 5 postes sont disponibles pour répondre à toutes vos configurations. Avec ses multiples finitions, trouvez le design qui correspondra à vos envies !
Unica est la gamme "carrément polyvalente" parfaitement adaptée à toutes les configurations des bâtiments tertiaires et résidentiels.
Vous disposez d'un ensemble de modules et d'accessoires flexibles en combinant Unica 45x45 (un large choix de fonctions déclinées en plusieurs couleurs), Unica System+ (prises et boîtiers de sol, nourrices, boîtes de concentration, colonnes et colonnettes mobiles aussi pratiques qu'élégantes) et OptiLine (la gamme de cheminement de câbles en goulottes, colonnes et perches).
Unica pro
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Code Douane
Multiple de vente
nombre d'unités, horizontales
nombre d'unités, verticales
Qualité du matériau
Traitement antibactérien
avec grille de montage
nombre de modules verticaux (construction modulaire)
Finition de la surface
Matériau
Zone de texte/surface d'inscription
Type de fixation
Nbre de postes
Avec volet de protection
Traitement de surface
IK
Montage encastré
adapté à une boîte de sol
diamètre de l'alésage (ouverture)
adapté à une installation intégrée
Profondeur
Transparent
Sens de montage
Hauteur
adapté à un canal d'allège
nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
Largeur
Couleur
Sans halogène
Classe de protection (IP)